- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アングル蝶番 20-20のおすすめ人気ランキング
アングル蝶番 20-20のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「アングル蝶番 20-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚 扉金具」、「アングル蝶番」、「アングル蝶番 24 24」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト色GB色呼び寸法(mm)18×19アズワン品番64-9700-93
1個
¥769税込¥846
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
WAKI(和気産業)鉄アングル丁番
用途家具の修理、工作パーツ材質鉄板厚(mm)(側面)24付属品取付用ビス適合扉厚(mm)24カップ径(Φmm)35
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用
用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16